TE Connectivity 自動車用コネクタ AMP MCP 2.8シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様TE Connectivity非シールドMCP 2.8 mmタブハウジング. PA 66 GF13製の非シールドMCP 2.8 mmタブハウジングです。 このMCP 2.8 mmタブハウジングは最大2.5mm2 FLRのワイヤサイズに対応し、様々なキーオプションを用意しています(表を確認)。 適切なかん合するMCP 2.8レセプタクルハウジングについては、代表品番 : 726-9045 726-9045 、二次ロック装置については、代表品番 : 726-9105 726-9105 を確認してください。 注文コード47344423 品番2-968977-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は仕様・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る
コンタクト数3 タイプコネクタ オス・メスオス 行数1 取付方式パネルマウント シリーズAMP MCP 2.8 グレー 端子種別圧着 直径(Φmm)2.8 高さ(mm)9.7 幅(mm)27.5 深さ(mm)26 コンタクトめっき 仕様TE Connectivity非シールドMCP 2.8 mmタブハウジング. PA 66 GF13製の非シールドMCP 2.8 mmタブハウジングです。 このMCP 2.8 mmタブハウジングは最大2.5mm2 FLRのワイヤサイズに対応し、様々なキーオプションを用意しています(表を確認)。 適切なかん合するMCP 2.8レセプタクルハウジングについては、代表品番 : 726-9045 726-9045 、二次ロック装置については、代表品番 : 726-9105 726-9105 を確認してください。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする