仕様TE Connectivity AMPSEAL基板ヘッダ、IP67定格. 色によるキーイング、4 mmセンターライン、及びIP67等級の防水性能を得るためにフランジに接着されたシリコンガスケットを備えた、AMPSEAL自動車用基板実装ヘッダ。 これらのAMPSEAL自動車用基板実装ヘッダは、垂直及びライトアングル取り付けの各タイプが用意されています。
幅(mm)48.8
色黒
高さ(mm)32.1
タイプヘッダ
取付方式パネルマウント
シリーズAMPSEAL
端子種別はんだ
深さ(mm)37.9
行数3
コンタクト数14
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
コンタクトめっき錫