仕様TE Connectivity AMPSEALヘッダ. 色付きのキーイングを備え、中心線が4 mmのAMPSEAL車載用基板実装ヘッダです。これらのAMPSEAL自動車用基板実装ヘッダは、垂直及びライトアングル取り付けの各タイプが用意されています。
幅(mm)60.8
色青
高さ(mm)32.1
タイプ基板用コネクタ
取付方式パネルマウント
シリーズAMPSEAL
端子種別はんだ
深さ(mm)34.3
行数3
動作温度(℃)-40
コンタクト数23
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス