TE Connectivity 自動車用コネクタ AMPSEALシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47344658 品番 1-776228-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様TE Connectivity AMPSEAL基板ヘッダ、IP67定格. 色によるキーイング、4 mmセンターライン、及びIP67等級の防水性能を得るためにフランジに接着されたシリコンガスケットを備えた、AMPSEAL自動車用基板実装ヘッダ。 これらのAMPSEAL自動車用基板実装ヘッダは、垂直及びライトアングル取り付けの各タイプが用意されています。 幅(mm)60.8 高さ(mm)32.1 タイプ基板用コネクタ 取付方式パネルマウント シリーズAMPSEAL 端子種別はんだ 深さ(mm)34.3 行数3 動作温度(℃)-40 コンタクト数23 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする