TE Connectivity 自動車用コネクタ AMPSEALシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47344676 品番 776164-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様TE Connectivity AMPSEALプラグスタイルレセプタクルハウジング. AMPSEAL自動車用プラグスタイルレセプタクルハウジングは、IP67に準拠し、4 mmセンターラインと、機械式及び色付きのキーイングを備えています。 AMPSEALレセプタクルハウジングは2ピースコンタクト保持設計で、コンタクトのバックアウトを防止するための二次ロックが付いており、0.5〜1.25mm2のワイヤサイズに対応しています。. バックアウトの発生しない確実な着座を実現するツーピース接点保持設計のプラグコネクタ 幅(mm)63.4 オレンジ 高さ(mm)34.6 タイプハウジング 取付方式ケーブルマウント シリーズAMPSEAL 深さ(mm)33.6 行数3 動作温度(℃)-40 コンタクト数35 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする