TE Connectivity 自動車用コネクタ AMPSEALシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 動作温度(℃)-40 仕様TE Connectivity AMPSEALヘッダ. 色付きのキーイングを備え、中心線が4 mmのAMPSEAL車載用基板実装ヘッダです。これらのAMPSEAL自動車用基板実装ヘッダは、垂直及びライトアングル取り付けの各タイプが用意されています。 注文コード47344737 品番1-776230-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は動作温度・仕様など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様TE Connectivity AMPSEALヘッダ. 色付きのキーイングを備え、中心線が4 mmのAMPSEAL車載用基板実装ヘッダです。これらのAMPSEAL自動車用基板実装ヘッダは、垂直及びライトアングル取り付けの各タイプが用意されています。 幅(mm)76.9 高さ(mm)32.1 タイプ基板用コネクタ 取付方式パネルマウント シリーズAMPSEAL 端子種別はんだ 深さ(mm)34.3 行数3 動作温度(℃)-40 コンタクト数35 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする