TE Connectivity 自動車用コネクタ MCON 1.2シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2000個) 注文コード 47345358 品番 1-1670917-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
仕様TE Connectivity MCON 1.2 mmレセプタクルハウジング. PA66-GF35で製造されたMCON 1.2 mmレセプタクルハウジングで、クリーンボディコンタクト(品番 : 718-7198 718-7198 を確認)との併用に適しています。 MCON 1.2 mmレセプタクルハウジングはシールドが施され、標準ラッチを備え、0.5 → 1.5mm2のワイヤサイズ範囲に対応します。 幅(mm)19 高さ(mm)14.8 タイプハウジング 取付方式インライン取り付け シリーズMCON 1.2 深さ(mm)26.5 行数1 動作温度(℃)-40 コンタクト数3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする