TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 自動車用コネクタ Micro Quadlock Systemシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(432個)
端子種別
はんだ
仕様
TE Connectivity MQSマイクロクワッドロックシステムヘッダコネクタ
注文コード
47345385
品番
1355505-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
端子種別・仕様・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
TE Connectivity MQSマイクロクワッドロックシステムヘッダコネクタ
幅(mm)
38.4
色
黒
高さ(mm)
15.9
タイプ
マイクロクワッドロック相互接続
取付方式
スルーホール
シリーズ
Micro Quadlock System
端子種別
はんだ
深さ(mm)
25.27
行数
2
コンタクト数
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
コンタクトめっき
錫