TE Connectivity 自動車用コネクタ Micro Quadlock Systemシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様TE Connectivity MQSマイクロクワッドロックシステムコネクタハウジング. MQS 2.54 mm相互接続システムは、車載用途という高い機能的要件に適合するコンパクトで頑丈な構造の高密度コネクタを実現します。このMQSピン及びレセプタクルハウジングは、MQSコンタクトの収容に使用します。このMQSハウジングでは、複数のコンタクトタイプの組み合わせを収容するように設計されたハイブリッドタイプを用意しています。コンタクトのステンレススチール製ロックランスは、コネクタハウジング内にしっかりとコンタクトを固定する高い一次端子ロック力を実現します。防水保護にはこのハウジングのシールドタイプを用意しており、追加のワイヤシールを別途購入できます。このMQSコネクタハウジングには、誤かん合を防ぐ極性 / キーイングオプション付きのタイプを用意しています。このコネクタハウジングの中には、カバー、レバー、リテーナーハウジングを含む追加アクセサリを用意しているものもあります。. 特長と利点. 高密度、コンパクト設計 一体型の一次端子ロック力 防水接続用のシールタイプ 極性とキーイングにより、誤かん合を防止. 製品用途の情報. このMQS 2.54 mmコネクタは、車載用途という要求の厳しい要件に適合するように設計されています。主な用途には、パワートレインシステム、安全性及びセキュリティシステム、利便性、ドライバ情報、ボディ及びシャーシシステムなどがあります。 注文コード47345446 品番284703-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
この商品は端子種別・仕様・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る
仕様TE Connectivity MQSマイクロクワッドロックシステムコネクタハウジング. MQS 2.54 mm相互接続システムは、車載用途という高い機能的要件に適合するコンパクトで頑丈な構造の高密度コネクタを実現します。このMQSピン及びレセプタクルハウジングは、MQSコンタクトの収容に使用します。このMQSハウジングでは、複数のコンタクトタイプの組み合わせを収容するように設計されたハイブリッドタイプを用意しています。コンタクトのステンレススチール製ロックランスは、コネクタハウジング内にしっかりとコンタクトを固定する高い一次端子ロック力を実現します。防水保護にはこのハウジングのシールドタイプを用意しており、追加のワイヤシールを別途購入できます。このMQSコネクタハウジングには、誤かん合を防ぐ極性 / キーイングオプション付きのタイプを用意しています。このコネクタハウジングの中には、カバー、レバー、リテーナーハウジングを含む追加アクセサリを用意しているものもあります。. 特長と利点. 高密度、コンパクト設計 一体型の一次端子ロック力 防水接続用のシールタイプ 極性とキーイングにより、誤かん合を防止. 製品用途の情報. このMQS 2.54 mmコネクタは、車載用途という要求の厳しい要件に適合するように設計されています。主な用途には、パワートレインシステム、安全性及びセキュリティシステム、利便性、ドライバ情報、ボディ及びシャーシシステムなどがあります。 幅(mm)17.4 高さ(mm)14.4 タイプハウジング 取付方式ケーブルマウント シリーズMicro Quadlock System 深さ(mm)26 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 コンタクト数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする