日本紐釦貿易
日本紐釦貿易の 裁縫用資材
日本紐釦貿易の 持ち手/ショルダー/口金
日本紐釦貿易の 持ち手
持ち手
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
色
黒(金具:イブシ)
材質
プラスチック・鉄
注文コード
47345666
品番
K253-B
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
色・材質・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
材質
プラスチック・鉄
色
黒(金具:イブシ)
幅(cm)
取り付け部分2・中心部分1.2
寸法(幅W×高さH)(cm)
W14cm×H13cm