TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 自動車用コネクタ Timerシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
端子種別
はんだ
注文コード
47345839
品番
1-967601-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・端子種別・内容量
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
TE Connectivity Junior Timerヘッダコネクタ. Junior Timerプラグ方式ヘッダコネクタにはタブコンタクトを装着済み
幅(mm)
29.95
色
黒
高さ(mm)
32.1
タイプ
タブヘッダアセンブリ
取付方式
スルーホール
シリーズ
Timer
端子種別
はんだ
深さ(mm)
20
行数
2
コンタクト数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス