画像準備中

TE Connectivity 自動車用コネクタ Timerシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード47345893 品番4-967627-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は材質・端子種別・内容量など46種類から選べます 他の種類を見る
仕様TE Connectivity非シールドMCP 2.8 mmタブハウジング. PA 66 GF13製の非シールドMCP 2.8 mmタブハウジングです。 このMCP 2.8 mmタブハウジングは最大2.5mm2 FLRのワイヤサイズに対応し、様々なキーオプションを用意しています(表を確認)。 適切なかん合するMCP 2.8レセプタクルハウジングについては、代表品番 : 726-9045 726-9045 、二次ロック装置については、代表品番 : 726-9105 726-9105 を確認してください。 幅(mm)26 高さ(mm)28 タイプコネクタ シリーズTimer 深さ(mm)23.5 行数3 コンタクト数12 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス コンタクトめっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする