仕様TE Connectivity非シールドMCP 2.8 mmタブハウジング. PA 66 GF13製の非シールドMCP 2.8 mmタブハウジングです。 このMCP 2.8 mmタブハウジングは最大2.5mm2 FLRのワイヤサイズに対応し、様々なキーオプションを用意しています(表を確認)。 適切なかん合するMCP 2.8レセプタクルハウジングについては、代表品番 : 726-9045 726-9045 、二次ロック装置については、代表品番 : 726-9105 726-9105 を確認してください。
幅(mm)22.5
色グレー
高さ(mm)27.5
タイプハウジング
取付方式インライン取り付け
シリーズTimer
深さ(mm)35.5
材質(ハウジング)PA
行数3
コンタクト数15
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス