仕様TE Connectivity非シールドMCP 2.8 mmタブハウジング. PA 66 GF13製の非シールドMCP 2.8 mmタブハウジングです。 このMCP 2.8 mmタブハウジングは最大2.5mm2 FLRのワイヤサイズに対応し、様々なキーオプションを用意しています(表を確認)。 適切なかん合するMCP 2.8レセプタクルハウジングについては、代表品番 : 726-9045 726-9045 、二次ロック装置については、代表品番 : 726-9105 726-9105 を確認してください。
幅(mm)42.5
色青
タイプハウジング
取付方式ケーブルマウント
シリーズTimer
深さ(mm)35.5
材質(ハウジング)ナイロン
行数3
コンタクト数21
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス