TE Connectivity 自動車用コネクタ Timerシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(330個) 注文コード47346067 品番1534188-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・端子種別・内容量など46種類から選べます 他の種類を見る
仕様TE Connectivity MCP 2.8壁面 / パネル取り付けタブハウジング. PBT-GF10製のタブコンタクト用非密閉型MCP 2.8プラグスタイルハウジングで、Aタイプのキーイングが付いています。これらのMCP 2.8プラグスタイルハウジングは、壁面 / パネル取り付け用の電位分配向けで、1つの電気レベルに21極を備えています。適切なかん合MCP 2.8レセプタクルハウジングについては、品番 : 681-2663 681-2663 を確認してください。 幅(mm)62.4 高さ(mm)33.7 タイプハウジング 取付方式ケーブルマウント シリーズTimer 深さ(mm)22 行数3 コンタクト数21 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス コンタクトめっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする