仕様適切なコンタクトについては、品番 : 718-1061 718-1061 及びそのシリーズを確認してください。 718-7163、 718-7129、 718-7088、 718-6993、 左記4品番については適合しません。. TE ConnectivityフリーハンギングJunior Power Timerコネクタハウジング. 黒のPA 6.6製フリーハンギングJunior Power Timerコネクタハウジング。 これらの自動車用Junior Power Timerコネクタハウジングは、タブコンタクトのプラグ式ハウジング又はソケットコンタクトのレセプタクル式ハウジングとして使用可能です。
幅(mm)30
色黒
タイプハウジング
取付方式ケーブルマウント
シリーズTimer
深さ(mm)31.3
材質(ハウジング)ナイロン
行数2
コンタクト数4
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス