TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 自動車用コネクタ Timerシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
材質(ハウジング)
PBT
注文コード
47346155
品番
2-962349-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
材質・端子種別・内容量
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
TE Connectivityジュニアタイマコネクタハウジング. Junior Timerプラグ及びレセプタクルコネクタハウジングです。
幅(mm)
22.3
色
グレー
高さ(mm)
26.6
タイプ
Housing
取付方式
パネルマウント
シリーズ
Timer
材質(ハウジング)
PBT
行数
2
コンタクト数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス