TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 自動車用コネクタ Timerシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1100個)
注文コード
47346243
品番
3-967626-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・端子種別・内容量
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
TE Connectivity非シールドMCP 2.8 mmタブハウジング. PA 66 GF13製の非シールドMCP 2.8 mmタブハウジングです。 このMCP 2.8 mmタブハウジングは最大2.5mm
2
FLRのワイヤサイズに対応し、様々なキーオプションを用意しています(表を確認)。 適切なかん合するMCP 2.8レセプタクルハウジングについては、代表品番 : 726-9045 726-9045 、二次ロック装置については、代表品番 : 726-9105 726-9105 を確認してください。
幅(mm)
21
色
青
高さ(mm)
28
タイプ
コネクタ
シリーズ
Timer
深さ(mm)
23.5
行数
3
コンタクト数
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
コンタクトめっき
錫