TE Connectivity 自動車用コネクタ キャリア MCPシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様MCP 1.5Kレセプタクルインサート用のTE Connectivity非密閉型ハウジング(キャリア). PBT / ASA-GF 30製の2 x 9極 / 1 x 18 極MCP 1.5 Kレセプタクルインサート向け36極非密閉型ハウジング / キャリアで、さまざまなキーイングオプションが用意されています(表を確認してください)。9極レセプタクルインサートについては、品番 : 726-8953 726-8953 を確認してください。18極レセプタクルインサートについては、品番 : 726-8950 726-8950 を確認してください。 注文コード47346304 品番1-1718485-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
アクセサリタイプインサートキャリア 併用可能製品レセプタクルインサート シリーズMCP オス・メスメス コンタクト数36 仕様MCP 1.5Kレセプタクルインサート用のTE Connectivity非密閉型ハウジング(キャリア). PBT / ASA-GF 30製の2 x 9極 / 1 x 18 極MCP 1.5 Kレセプタクルインサート向け36極非密閉型ハウジング / キャリアで、さまざまなキーイングオプションが用意されています(表を確認してください)。9極レセプタクルインサートについては、品番 : 726-8953 726-8953 を確認してください。18極レセプタクルインサートについては、品番 : 726-8950 726-8950 を確認してください。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする