ショルダーストラップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 47346375 品番 S1140-W
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

ナスカン付きで手作りのカバンやポーチにも簡単に取り付けることが出来ます。
斜め掛けができる便利な長さです。

材質【ナスカン部分】キャスト 白、【ナスカン】アンティークゴールド 全長(cm)最大130(ナスカンを含む) 持ち手(幅)1cm 寸法(高さH×幅W)(cm)(ナスカン部分)3.5×1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする