日本紐釦貿易
日本紐釦貿易の 裁縫用資材
日本紐釦貿易の 持ち手/ショルダー/口金
日本紐釦貿易の 持ち手
持ち手
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
色
茶
材質
牛革
注文コード
47346515
品番
T1540-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
色・材質・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
材質
牛革
色
茶
幅(cm)
約1.5
長さ(cm)
約40