TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 能動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 集積回路(IC)
TE Connectivity 積層表面実装インダクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
47346663
品番
36401E1N8ATDF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:3640
インダクタンス:1.8 nH
許容差:±0.2nH
最大直流電流:560mA
最大自己共振周波数:10GHz
パッケージ/ケース:0402 (1005M)
最大直流抵抗:250mΩ
寸法:1 x 0.5 x 0.32mm
奥行き:0.5mm
高さ:0.32mm
長さ:1mm
動作温度 Max:+85℃
動作温度 Min:-40℃
Tyco 0603 3640シリーズ薄膜インダクタ. 低インダクタ値 リフローはんだ付けに最適 通信業界での高周波用途に対応する設計 小型の02:01 表面実装0402パッケージ
シリーズ
3640