TE Connectivity 積層表面実装インダクタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード47346697 品番36401E12NGTDF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
この商品は内容量など32種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:3640
インダクタンス:12 nH
許容差:±2%
最大直流電流:180mA
最小品質ファクター:13
パッケージ/ケース:0402 (1005M)
最大直流抵抗:1.75Ω
寸法:1 x 0.5 x 0.32mm
奥行き:0.5mm
高さ:0.32mm
長さ:1mm
動作温度 Max:+85℃
動作温度 Min:-40℃
Tyco 0603 3640シリーズ薄膜インダクタ. 低インダクタ値 リフローはんだ付けに最適 通信業界での高周波用途に対応する設計 小型の02:01 表面実装0402パッケージ
シリーズ3640 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする