TE Connectivity 絶縁 丸形圧着端子 DuraSealシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 仕様シリーズ:DuraSeal絶縁:絶縁断熱材:ナイロン最小ワイヤサイズmm2:3mm2最小ワイヤサイズAWG:12AWGスタッドサイズ:9.53mm色:黄コンタクトめっき:錫UL. TE Connectivity DuraSealリング端子. 環境的に密閉されたワイヤ接続を持つDuraSeal圧着リング端子は、電気接続を絶縁し、機械的損傷、振動、ワイヤ引抜、摩擦から保護するだけでなく、耐水性及び塩分やその他の汚染物に対する耐性を備えています。 これらのDuraSeal圧着リング端子のバレルは、熱溶解性接着剤が内側に施された、耐切創性及び耐摩耗性を持つ熱収縮性ナイロンチューブで覆われています。. 赤、0.25-1.6 mm2 青、1.0-2.6 mm2 黄、2.7-6.6 mm2 注文コード47347004 品番201451-000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量19種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:DuraSeal
絶縁:絶縁
断熱材:ナイロン
最小ワイヤサイズmm2:3mm2
最小ワイヤサイズAWG:12AWG
スタッドサイズ:9.53mm
色:黄
コンタクトめっき:錫
UL. TE Connectivity DuraSealリング端子. 環境的に密閉されたワイヤ接続を持つDuraSeal圧着リング端子は、電気接続を絶縁し、機械的損傷、振動、ワイヤ引抜、摩擦から保護するだけでなく、耐水性及び塩分やその他の汚染物に対する耐性を備えています。 これらのDuraSeal圧着リング端子のバレルは、熱溶解性接着剤が内側に施された、耐切創性及び耐摩耗性を持つ熱収縮性ナイロンチューブで覆われています。. 赤、0.25-1.6 mm2 青、1.0-2.6 mm2 黄、2.7-6.6 mm2
シリーズDuraSeal RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする