オルヌマン
オルヌマンの 裁縫用資材
オルヌマンの 芯材
オルヌマンの 接着芯
綿100%接着芯
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
47347118
品番
N-13W
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
綿100%の接着芯が新登場!
綿素材との馴染みが良いです。
ソーイングからクラフトまで幅広く接着芯地として手軽にご使用できます。
仕様
接着条件:アイロンの温度:140〜160℃ (中温)、時間:8〜12秒
タイプ
ソフトタイプ
長さ(m)
1
幅(cm)
約90
素材
綿100%
注意
※生地によっては接着力が得られなかったり変色する場合がありますので事前にテストしてご使用ください。