TE Connectivity 絶縁 丸形圧着端子 PIDG, STRATO-THERMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード47347205 品番50840
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:PIDG, STRATO-THERM
絶縁:絶縁
断熱材:PTFE
外側リング直径:8.71mm
最小ワイヤサイズmm2:2.15mm2
最小ワイヤサイズAWG:14AWG
スタッドサイズ:M4
色:白
コンタクトめっき:ニッケル
全長:21.82mm
TE Connectivity PIDG Stratothermリングタング電線圧着端子. PIDG STRATO-THERM high temperature ring tongue wire crimp terminals consisting of a precision-formed metal wire barrel containing serrations which provide maximum contact and tensile strength after crimping. This barrel is enclosed in a copper sleeve and the whole is encased in a PTFE colour coded insulation sleeve. These PIDG STRATO-THERM ring tongue wire crimp terminals are available with different barrel lengths and diameters to accept various wire sizes.
シリーズPIDG, STRATO-THERM RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする