曜日別特売
SFC-035SA2-13B-17B SFC-35SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) 三木プーリ 47347474

SFC-035SA2-13B-17B SFC-35SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) 三木プーリ 47347474
SFC-035SA2-13B-17B SFC-35SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) 三木プーリ 47347474
SFC-035SA2-13B-17B SFC-35SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) 三木プーリ 47347474

SFC-35SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d1(Φmm)13軸穴径d2(Φmm)17注文コード47347474品番SFC-035SA2-13B-17B
参考基準価格(税別)¥7,710販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。
動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。
高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。
水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。

寸法A2(mm)14寸法C(mm)4.5外径D(Φmm)39寸法K(mm)17寸法LF(mm)15.5寸法S(mm)3軸穴径d1(Φmm)13軸穴径d2(Φmm)17全長L(mm)34許容トルク(N・m)10許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状C質量(kg)0.082サイズSFC-035SA2材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ形式SFC-SA2シリーズ高力アルミバブねじ径M1-M4締付トルク(N・m)3.4~4.1慣性モーメント(kg・m2)18.44×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)18000軸方向ばね定数(N/mm)112軸方向変位(mm)±0.25RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする