曜日別特売

SFC-35SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ)

SFC-35SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) - 三木プーリSFC-35SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) - 三木プーリSFC-35SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) - 三木プーリSFC-35SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) - 三木プーリSFC-35SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) - 三木プーリSFC-35SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) - 三木プーリSFC-35SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) - 三木プーリSFC-35SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) - 三木プーリ

ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。
動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。
高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。
水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。

許容トルク(N・m)10許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状Cねじりばね定数(N・m/rad)18000軸方向ばね定数(N/mm)112軸方向変位(mm)±0.25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A2(mm)
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法K(mm)
寸法LF(mm)
寸法S(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47347343SFC-035SA2-10B-13B144.5391715.53101334
7,710
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
47347352SFC-035SA2-10B-17B144.5391715.53101734
10,800
7,632
8,395(税込)
11日以内出荷
返品不可
47347361SFC-035SA2-10B-18B144.5391715.53101834
10,800
7,632
8,395(税込)
11日以内出荷
返品不可
47347377SFC-035SA2-11B-13B144.5391715.53111334
7,710
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
47347386SFC-035SA2-11B-17B144.5391715.53111734
10,800
7,632
8,395(税込)
11日以内出荷
返品不可
47347395SFC-035SA2-11B-18B144.5391715.53111834
10,800
7,632
8,395(税込)
11日以内出荷
返品不可
47347404SFC-035SA2-12B-13B144.5391715.53121334
7,710
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
47347413SFC-035SA2-12B-17B144.5391715.53121734
10,800
7,632
8,395(税込)
11日以内出荷
返品不可
47347422SFC-035SA2-12B-18B144.5391715.53121834
10,800
7,632
8,395(税込)
11日以内出荷
返品不可
47347431SFC-035SA2-13B-13B144.5391715.53131334
7,710
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
47347447SFC-035SA2-13B-14B144.5391715.53131434
7,710
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
47347456SFC-035SA2-13B-15B144.5391715.53131534
7,710
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
47347465SFC-035SA2-13B-16B144.5391715.53131634
7,710
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
47347474SFC-035SA2-13B-17B144.5391715.53131734
7,710
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
47347483SFC-035SA2-13B-18B144.5391715.53131834
7,710
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
47347492SFC-035SA2-14B-17B144.5391715.53141734
10,800
7,632
8,395(税込)
11日以内出荷
返品不可
47347501SFC-035SA2-14B-18B144.5391715.53141834
10,800
7,632
8,395(税込)
11日以内出荷
返品不可
47347517SFC-035SA2-15B-17B144.5391715.53151734
10,800
7,632
8,395(税込)
11日以内出荷
返品不可
47347526SFC-035SA2-15B-18B144.5391715.53151834
10,800
7,632
8,395(税込)
3日以内出荷
47347535SFC-035SA2-16B-17B144.5391715.53161734
10,800
7,632
8,395(税込)
11日以内出荷
返品不可
47347544SFC-035SA2-16B-18B144.5391715.53161834
10,800
7,632
8,395(税込)
11日以内出荷
返品不可
47347553SFC-035SA2-6.35B-10B144.5391715.536.351034
10,800
7,632
8,395(税込)
11日以内出荷
返品不可
47347562SFC-035SA2-6.35B-11B144.5391715.536.351134
10,800
7,632
8,395(税込)
11日以内出荷
返品不可
47347571SFC-035SA2-6.35B-12B144.5391715.536.351234
10,800
7,632
8,395(税込)
11日以内出荷
返品不可
47347587SFC-035SA2-6.35B-13B144.5391715.536.351334
7,710
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
47347596SFC-035SA2-6.35B-14B144.5391715.536.351434
10,800
7,632
8,395(税込)
11日以内出荷
返品不可
47347605SFC-035SA2-6.35B-15B144.5391715.536.351534
10,800
7,632
8,395(税込)
11日以内出荷
返品不可
47347614SFC-035SA2-6.35B-16B144.5391715.536.351634
10,800
7,632
8,395(税込)
11日以内出荷
返品不可
47347623SFC-035SA2-6.35B-17B144.5391715.536.351734
10,800
7,632
8,395(税込)
11日以内出荷
返品不可
47347632SFC-035SA2-6.35B-18B144.5391715.536.351834
10,800
7,632
8,395(税込)
11日以内出荷
返品不可
47347641SFC-035SA2-6.35B-6.35B144.5391715.536.356.3534
10,800
7,632
8,395(税込)
11日以内出荷
返品不可
47347657SFC-035SA2-6.35B-7B144.5391715.536.35734
10,800
7,632
8,395(税込)
11日以内出荷
返品不可
47347666SFC-035SA2-6.35B-8B144.5391715.536.35834
10,800
7,632
8,395(税込)
11日以内出荷
返品不可
47347675SFC-035SA2-6.35B-9.525B144.5391715.536.359.52534
10,800
7,632
8,395(税込)
11日以内出荷
返品不可
47347684SFC-035SA2-6.35B-9B144.5391715.536.35934
10,800
7,632
8,395(税込)
11日以内出荷
返品不可
47347693SFC-035SA2-6B-10B144.5391715.5361034
10,800
7,632
8,395(税込)
11日以内出荷
返品不可
47347702SFC-035SA2-6B-11B144.5391715.5361134
10,800
7,632
8,395(税込)
11日以内出荷
返品不可
47347711SFC-035SA2-6B-12B144.5391715.5361234
10,800
7,632
8,395(税込)
11日以内出荷
返品不可
47347727SFC-035SA2-6B-13B144.5391715.5361334
7,710
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
47347736SFC-035SA2-6B-14B144.5391715.5361434
10,800
7,632
8,395(税込)
11日以内出荷
返品不可
47347745SFC-035SA2-6B-15B144.5391715.5361534
10,800
7,632
8,395(税込)
11日以内出荷
返品不可
47347754SFC-035SA2-6B-16B144.5391715.5361634
10,800
7,632
8,395(税込)
11日以内出荷
返品不可
47347763SFC-035SA2-6B-17B144.5391715.5361734
10,800
7,632
8,395(税込)
11日以内出荷
返品不可
47347772SFC-035SA2-6B-18B144.5391715.5361834
10,800
7,632
8,395(税込)
11日以内出荷
返品不可
47347781SFC-035SA2-6B-6.35B144.5391715.5366.3534
10,800
7,632
8,395(税込)
11日以内出荷
返品不可
47347797SFC-035SA2-6B-6B144.5391715.536634
10,800
7,632
8,395(税込)
11日以内出荷
返品不可
47347806SFC-035SA2-6B-7B144.5391715.536734
10,800
7,632
8,395(税込)
11日以内出荷
返品不可
47347815SFC-035SA2-6B-8B144.5391715.536834
10,800
7,632
8,395(税込)
11日以内出荷
返品不可
47347824SFC-035SA2-6B-9.525B144.5391715.5369.52534
10,800
7,632
8,395(税込)
11日以内出荷
返品不可
47347833SFC-035SA2-6B-9B144.5391715.536934
10,800
7,632
8,395(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする