※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

銀鱗 A743

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数0.8号 注文コード47347486 品番0.8号
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品は号数9種類から選べます 他の種類を見る

長きにわたって、釣り人の信頼を得てきた高品質のラインです。あらゆるフィールドに対応する0.4〜30号のフルラインアップは道糸の代名詞と言えるほどの伝統ブランドです。

用途信頼の高品質・フルラインアップ、日本初のナイロンテグス。 長さ(m)50 インデックス汎用ライン ライン色ナチュラル 号数0.8号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする