※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

銀鱗 スーパーストロング ネオ A782

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数2号 注文コード47347985 品番2号
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は号数など7種類から選べます 他の種類を見る

銀鱗SSシリーズを踏襲した最高クラスの高強力ナイロンライン。厳密な直線均一性設計によりワンランク細く強く、超撥水性能で滑り性、表面耐久力をアップ。風や二枚潮にも対応できるサスペンドライン。

用途剛性と高操作性が融合した高強力スーパーナイロンライン。 長さ(m)150 インデックス ライン色ゴールド 号数2号 標準直径(mm)0.235

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする