3号 銀鱗 スーパーストロング ネオ A782 TORAY(東レ・モノフィラメント) 47348010

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

銀鱗 スーパーストロング ネオ A782

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個号数3号注文コード47348010品番3号
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

銀鱗SSシリーズを踏襲した最高クラスの高強力ナイロンライン。厳密な直線均一性設計によりワンランク細く強く、超撥水性能で滑り性、表面耐久力をアップ。風や二枚潮にも対応できるサスペンドライン。

用途
剛性と高操作性が融合した高強力スーパーナイロンライン。
長さ(m)150インデックスライン色ゴールド号数3号標準直径(mm)0.285
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする