2.5号 トヨフロン アオリイカ ヤエンEX-PLUS S75N TORAY(東レ・モノフィラメント) 47348195

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トヨフロン アオリイカ ヤエンEX-PLUS S75N

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個号数2.5号注文コード47348195品番2.5号
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

従来よりもしなやかな糸設計で、水切れも抜群。アジの動きを妨げず、より広範囲を泳がせることでイカへのアピールUP。優れた直線性と糸強度で大イカの急なジェット噴射にも耐えうる粘り強さを備え、根ズレにも強い。秋イカ・スミイカ対応の細号柄(1号、1.2号)ラインナップ。マルチカラーマーキングでヤエン投入のタイミングを逃さない(10m毎に50cmのマーキング:カラー/ブルー+レッド+グリーン)。ヤエンがすべりやすい特殊表面コーティング仕様。

用途より強く・よりしなやかに、アオリイカヤエンラインの最高峰。長さ(m)150(10m毎にブルー、レッド、グリーンの50cmマーキング)インデックスヤエンライン色ナチュラル(マルチカラーマーキング入り)号数2.5号標準直径(mm)0.26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする