※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

将鱗 へら スタンダードハリス A74E

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数0.4号 注文コード47348299 品番0.4号
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は号数など8種類から選べます 他の種類を見る

高強度としなやかさをバランスよく実現したハリス。結節強度が高く、短いハリスから長ハリスまで対応。渋るへらの繊細な吸い込みでもしっかり反応するしなやかさ。

用途管理釣り場から野釣りまで対応、オールラウンドハリス。 長さ(m)50 インデックスへら ライン色ナチュラル 号数0.4号 標準直径(mm)0.104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする