0.6号 将鱗 へら スタンダードハリス A74E TORAY(東レ・モノフィラメント) 47348317

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

将鱗 へら スタンダードハリス A74E

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個号数0.6号注文コード47348317品番0.6号
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

高強度としなやかさをバランスよく実現したハリス。結節強度が高く、短いハリスから長ハリスまで対応。渋るへらの繊細な吸い込みでもしっかり反応するしなやかさ。

用途
管理釣り場から野釣りまで対応、オールラウンドハリス。
長さ(m)50インデックスへらライン色ナチュラル号数0.6号標準直径(mm)0.128
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする