※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソラローム ルアーPE F72R

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47348554 品番 12LB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

*抜群の滑らかさと高強度を誇るハイパフォーマンスモデル。 *ポンド別に最適ブレイド設計を施し、表面を平滑化コーティング。 *フィネスからパワー系まで、ゲームフィッシングに幅広く対応。

用途ポンド別ブレイド設計/キャストに差が出るバーサタイルPE 質量(kg)4 サイズ12LB 長さ(m)75(ホワイト10cm・シルバーグレー90cm連続) サイズ(号)0.8 インデックスバス ライン色シルバーグレー90cm+ホワイト10cm連続

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする