※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソラローム エクスレッド type NS S756

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47348868 品番 6LB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

*結びやすさが強化された、実戦仕様の結束強力。 *エクスレッドのDNAたる、徹底された均一直径構造。 *よりしなやかな糸質で、クセのない伸びやかな直線性を発揮。抜群の操作性で、スイム系からテクニカル系ルアーにベストマッチ。

用途新技術<ナノスリット>搭載/結束性強化型プレミアムフロロナイロン 質量(kg)3 サイズ6LB 長さ(m)100 直径(mm)0.205 インデックスバス ライン色ナチュラル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする