10LB ソラローム エクスレッド type NS S756 TORAY(東レ・モノフィラメント) 47348895

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソラローム エクスレッド type NS S756

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ10LB
内容量1個注文コード47348895品番10LB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

*結びやすさが強化された、実戦仕様の結束強力。 *エクスレッドのDNAたる、徹底された均一直径構造。 *よりしなやかな糸質で、クセのない伸びやかな直線性を発揮。抜群の操作性で、スイム系からテクニカル系ルアーにベストマッチ。

用途
新技術<ナノスリット>搭載/結束性強化型プレミアムフロロナイロン
質量(kg)5サイズ10LB長さ(m)100直径(mm)0.26インデックスバスライン色ナチュラル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする