内容量1袋(100個)
仕様シリーズ:TERMINYL絶縁:絶縁断熱材:ナイロン最小ワイヤサイズmm2:6.6mm2最小ワイヤサイズAWG:8AWGスタッドサイズ:M4色:赤コンタクトめっき:錫全長:36.2mmMIL-T-7928、タイプII、クラス2. TE Connectivity TERMINYL圧着リング端子. 8 AWG → 4/0 AWGのサイズの大きなワイヤと併用するように設計されたTERMINYL圧着リング端子 これらのTERMINYL圧着リング端子の材質は、ASTM B-152規格に適合した高グレードの高導電性銅、ASTM B-545規格に適合したスズめっきで、過度の衝撃、振動や高温に耐えるように設計されています。 これらのTERMINYLワイヤコネクタのファネル入力、識別カラー付き成形ナイロンによる絶縁のおかげで、簡単にワイヤを挿入し、絶縁サポートとして機能できます。
注文コード47349393
品番53041