TE Connectivity 絶縁 丸形圧着端子 TERMINYLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様シリーズ:TERMINYL絶縁:絶縁断熱材:ナイロン内側リング直径:6.73mm最小ワイヤサイズmm2:10.5mm2最小ワイヤサイズAWG:6AWGスタッドサイズ:M6 (1/4)色:青コンタクトめっき:錫厚さ:1.14mm全長:43.18mmMIL-T-7928、タイプII、クラス2. TE Connectivity TERMINYL圧着リング端子. 8 AWG → 4/0 AWGのサイズの大きなワイヤと併用するように設計されたTERMINYL圧着リング端子 これらのTERMINYL圧着リング端子の材質は、ASTM B-152規格に適合した高グレードの高導電性銅、ASTM B-545規格に適合したスズめっきで、過度の衝撃、振動や高温に耐えるように設計されています。 これらのTERMINYLワイヤコネクタのファネル入力、識別カラー付き成形ナイロンによる絶縁のおかげで、簡単にワイヤを挿入し、絶縁サポートとして機能できます。 注文コード47349445 品番324047
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は仕様11種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:TERMINYL
絶縁:絶縁
断熱材:ナイロン
内側リング直径:6.73mm
最小ワイヤサイズmm2:10.5mm2
最小ワイヤサイズAWG:6AWG
スタッドサイズ:M6 (1/4)
色:青
コンタクトめっき:錫
厚さ:1.14mm
全長:43.18mm
MIL-T-7928、タイプII、クラス2. TE Connectivity TERMINYL圧着リング端子. 8 AWG → 4/0 AWGのサイズの大きなワイヤと併用するように設計されたTERMINYL圧着リング端子 これらのTERMINYL圧着リング端子の材質は、ASTM B-152規格に適合した高グレードの高導電性銅、ASTM B-545規格に適合したスズめっきで、過度の衝撃、振動や高温に耐えるように設計されています。 これらのTERMINYLワイヤコネクタのファネル入力、識別カラー付き成形ナイロンによる絶縁のおかげで、簡単にワイヤを挿入し、絶縁サポートとして機能できます。
シリーズTERMINYL RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする