内容量1個
仕様シリーズ:TERMINYL絶縁:絶縁断熱材:ナイロン外側リング直径:18.06mm最小ワイヤサイズmm2:26.7mm2最小ワイヤサイズAWG:2AWGスタッドサイズ:M8 (5/16)色:赤コンタクト材質:銅厚さ:1.45mm全長:52.4mmMIL-T-7928、タイプII、クラス2. TE Connectivity TERMINYL圧着リング端子. 8 AWG → 4/0 AWGのサイズの大きなワイヤと併用するように設計されたTERMINYL圧着リング端子 これらのTERMINYL圧着リング端子の材質は、ASTM B-152規格に適合した高グレードの高導電性銅、ASTM B-545規格に適合したスズめっきで、過度の衝撃、振動や高温に耐えるように設計されています。 これらのTERMINYLワイヤコネクタのファネル入力、識別カラー付き成形ナイロンによる絶縁のおかげで、簡単にワイヤを挿入し、絶縁サポートとして機能できます。
注文コード47349463
品番324112