内容量1袋(50個)
仕様シリーズ:TERMINYL絶縁:絶縁断熱材:ナイロン内側リング直径:9.91mm最小ワイヤサイズmm2:60.6mm2最小ワイヤサイズAWG:2/0AWGスタッドサイズ:9.53mm色:黄コンタクトめっき:錫厚さ:2.03mm全長:61.37mmMIL-T-7928、タイプII、クラス2. TE Connectivity TERMINYL圧着リング端子. 8 AWG → 4/0 AWGのサイズの大きなワイヤと併用するように設計されたTERMINYL圧着リング端子 これらのTERMINYL圧着リング端子の材質は、ASTM B-152規格に適合した高グレードの高導電性銅、ASTM B-545規格に適合したスズめっきで、過度の衝撃、振動や高温に耐えるように設計されています。 これらのTERMINYLワイヤコネクタのファネル入力、識別カラー付き成形ナイロンによる絶縁のおかげで、簡単にワイヤを挿入し、絶縁サポートとして機能できます。
注文コード47349479
品番324084