画像準備中

TE Connectivity 耐サージ抵抗器 EP(Small)シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様抵抗:150Ω定格電力:9W許容差:±5%テクノロジー:巻線シリーズ:EP(Small)ケーススタイル:モールド温度係数:±300ppm/℃終端スタイル:アキシャル寸法:8.5 x 40mm長さ:40mm直径:8.5mm最小温度係数:-300ppm/℃EP (小)シリーズ耐サージ型抵抗、アキシャル. 高品質素材による頑丈な抵抗。難燃性コーティングが施され、最大12 KVの電力サージに耐えるよう設計. 定格電力1 W → 10 W 同じ定格電力の標準シリーズより小型 サージイミュニティ試験用 難燃性コーティング 注文コード47350809 品番EP9WS150RJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量36種類から選べます 他の種類を見る
仕様
抵抗:150Ω
定格電力:9W
許容差:±5%
テクノロジー:巻線
シリーズ:EP(Small)
ケーススタイル:モールド
温度係数:±300ppm/℃
終端スタイル:アキシャル
寸法:8.5 x 40mm
長さ:40mm
直径:8.5mm
最小温度係数:-300ppm/℃
EP (小)シリーズ耐サージ型抵抗、アキシャル. 高品質素材による頑丈な抵抗。難燃性コーティングが施され、最大12 KVの電力サージに耐えるよう設計. 定格電力1 W → 10 W 同じ定格電力の標準シリーズより小型 サージイミュニティ試験用 難燃性コーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする