M27500-22SD3T23 TE Connectivity 耐環境性ケーブル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47352069

TE Connectivity 耐環境性ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(100m) 仕様断面積:0.33 mm2シース色:白AWG米国ワイヤゲージ規格:22 AWG断熱材:ETFEコアストランド:19 / 34 AWG動作温度 Min:-65℃動作温度 Max:+150℃使用温度範囲:-65 → +150 ℃長さ:100m外径:3.58mm許容電圧:600 V acストランド数:19TE Connectivity M27500過酷環境向けケーブル. M27500ケーブルは、軍事分野や商業分野での使用に最適です。 特に機体、航空電子、及び地上支援に関与します。. SBケーブル. このケーブルには、内部にSAE AS22759/32ワイヤが採用されています。 このワイヤは、振動、煙、及び火炎から保護する必要のある商業環境や航空宇宙環境に最適です。. SDケーブル. このケーブルには、内部にSAE AS22759/34ワイヤが採用されています。 このワイヤは、中肉の航空宇宙 / 商業環境用ワイヤです。 このケーブルは、振動、煙、及び火炎から保護する必要のある商業環境や、無防備の航空宇宙環境での使用に適しています。. MLケーブル. このケーブルは、航空機フレーム、ミサイル、又はその他の軍事用途に最適です。 SAE AS81044/12リードワイヤは、スズめっきの銅導体を備えています。 また、絶縁と被覆の2層構造になっています。 このケーブルは、軽量かつ低煙性のため、火災、化学薬品、破断、摩耗に対する優れた耐性を発揮します。. MHケーブル. このケーブルは、火炎、化学薬品、破断、摩耗に対する優れた耐性を発揮します。 SAE AS810449/9は中重量リードワイヤです。 このケーブルは、スズめっき銅導体に架橋PVDFの被覆が施されています。 低煙性の他に強度と耐久性も兼ね備えているため、航空宇宙環境で優れた性能を発揮します。 注文コード47352069 品番M27500-22SD3T23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様25種類から選べます 他の種類を見る
仕様
断面積:0.33 mm2
シース色:白
AWG米国ワイヤゲージ規格:22 AWG
断熱材:ETFE
コアストランド:19 / 34 AWG
動作温度 Min:-65℃
動作温度 Max:+150℃
使用温度範囲:-65 → +150 ℃
長さ:100m
外径:3.58mm
許容電圧:600 V ac
ストランド数:19
TE Connectivity M27500過酷環境向けケーブル. M27500ケーブルは、軍事分野や商業分野での使用に最適です。 特に機体、航空電子、及び地上支援に関与します。. SBケーブル. このケーブルには、内部にSAE AS22759/32ワイヤが採用されています。 このワイヤは、振動、煙、及び火炎から保護する必要のある商業環境や航空宇宙環境に最適です。. SDケーブル. このケーブルには、内部にSAE AS22759/34ワイヤが採用されています。 このワイヤは、中肉の航空宇宙 / 商業環境用ワイヤです。 このケーブルは、振動、煙、及び火炎から保護する必要のある商業環境や、無防備の航空宇宙環境での使用に適しています。. MLケーブル. このケーブルは、航空機フレーム、ミサイル、又はその他の軍事用途に最適です。 SAE AS81044/12リードワイヤは、スズめっきの銅導体を備えています。 また、絶縁と被覆の2層構造になっています。 このケーブルは、軽量かつ低煙性のため、火災、化学薬品、破断、摩耗に対する優れた耐性を発揮します。. MHケーブル. このケーブルは、火炎、化学薬品、破断、摩耗に対する優れた耐性を発揮します。 SAE AS810449/9は中重量リードワイヤです。 このケーブルは、スズめっき銅導体に架橋PVDFの被覆が施されています。 低煙性の他に強度と耐久性も兼ね備えているため、航空宇宙環境で優れた性能を発揮します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする