TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様抵抗:150Ω定格電力:10Wシリーズ:HSA05パッケージ/ケース:Aluminium Housed許容差:±5%テクノロジー:巻線終端スタイル:はんだラグ最小温度係数:-30ppm/℃最大温度係数:+30ppm/℃温度係数:±30ppm/℃10 Wアルミハウジング巻線型抵抗器、HSAシリーズ. 巻線素子を持つ、多用途性、信頼性に優れたアルミハウジング固定ハイパワー抵抗器。 この抵抗器の用途:. ブレーキ抵抗器 バランス抵抗器 コンデンサの充電及び放電 クローバ フィルタ 一般的な電気機器用途 注文コード47352306 品番HSA5150RJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品は仕様・内容量189種類から選べます 他の種類を見る
仕様
抵抗:150Ω
定格電力:10W
シリーズ:HSA05
パッケージ/ケース:Aluminium Housed
許容差:±5%
テクノロジー:巻線
終端スタイル:はんだラグ
最小温度係数:-30ppm/℃
最大温度係数:+30ppm/℃
温度係数:±30ppm/℃
10 Wアルミハウジング巻線型抵抗器、HSAシリーズ. 巻線素子を持つ、多用途性、信頼性に優れたアルミハウジング固定ハイパワー抵抗器。 この抵抗器の用途:. ブレーキ抵抗器 バランス抵抗器 コンデンサの充電及び放電 クローバ フィルタ 一般的な電気機器用途
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47353383
2023-11-15
用途:
オーディオアンプの故障修理に使いました。
ヤマナカ技研 様 (サービス業)

オリジナル抵抗が旧式で信頼性が低いホーロー抵抗で断線していたので、丈夫なメタルクラッド抵抗に交換して修理しました。

対象商品:
47352787
2020-12-14
用途:
電子機器の修理・改良に用いる。
サービス業

消費電力の大きさと外形寸法のバランスが気に入っている。

対象商品:
47352787
2020-11-20
用途:
電気製品内の電子回路の修理改良に用いる。
サービス業

消費電力・外形寸法とコストバランスが気に入っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする