商品レビューを投稿する内容量1箱(1000個)仕様抵抗:1MΩ
定格電力:1W
許容差:±5%
テクノロジー:カーボンフィルム
シリーズ:CFR100
ケーススタイル:フォーマル
温度係数:-500 → -100ppm/℃
終端スタイル:アキシャル
寸法:5 (Dia.) x 12mm
長さ:12mm
直径:5mm
動作温度 Max:+155℃
1W CFR100シリーズ、アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 CFRシリーズは1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適です注文コード47354187品番CFR100J1M0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798販売価格(税別)