仕様
抵抗:1.8kΩ
定格電力:0.25W
許容差:±5%
テクノロジー:カーボンフィルム
シリーズ:CFR16
ケーススタイル:フォーマル
温度係数:-1200 → 0ppm/℃
終端スタイル:アキシャル
寸法:1.85 (Dia.) x 3.5mm
長さ:3.5mm
直径:1.85mm
最小温度係数:-1200ppm/℃
0.25W - CFR16シリーズ、 アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 CFRシリーズは1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適です
RoHS指令(10物質対応)対応