商品レビューを投稿する内容量1箱(1000個)仕様抵抗:10kΩ
定格電力:2W
許容差:±5%
テクノロジー:炭素皮膜, セラミック
シリーズ:CFR
ケーススタイル:同軸ファン
温度係数:-450 → 0ppm/℃
終端スタイル:Through Hole
寸法:5.5 (Dia.) x 16mm
長さ:16mm
直径:5.5mm
動作温度 Min:-55℃
TE Connectivity CFRシリーズの炭素皮膜固定抵抗器. TE ConnectivityのCFRシリーズは、信頼性の高い炭素皮膜固定抵抗器です。これらの薄膜抵抗器は、熱伝導性の高いセラミックコアの上に薄い炭素層を有する設計になっています。この低コストの抵抗器製品は0.25 → 2 Wの5つの定格電力を備え、-55 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲で使用できるので、オーディオ、通信、コンピューティングなどの幅広い用途に最適です。. 特長 / 利点. 炭素皮膜固定抵抗器. 0.25 W → 2 Wの5つの出力定格. -55 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲注文コード47354799品番1623929-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078販売価格(税別)