仕様
抵抗:49.9Ω
定格電力:0.25W
許容差:±0.1%
テクノロジー:薄膜
シリーズ:YR1
ケーススタイル:同軸ファン
温度係数:±5ppm/℃
終端スタイル:Through Hole
寸法:2.3 (Dia.) x 6.3mm
長さ:6.3mm
直径:2.3mm
動作温度 Max:+155℃
TE Connectivity Rシリーズの高精度の金属皮膜固定抵抗器. TE Connectivityがお届けするRシリーズは、信頼性の高い、高精度の金属皮膜固定抵抗器です。これらの抵抗器は高精度を発揮し、0.1 %の許容誤差と15 ppmの温度係数を備えています。この製品は、高負荷時や複数の環境条件で優れた安定性を発揮し、-65 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲に対応します。このため、長期間にわたる安定性が重要になる用途に最適です。. 特長 / 利点. 高精度の金属皮膜固定抵抗器. 許容誤差が0.1 %で、温度係数が15 ppmの高精度. 高負荷時に優れた安定性を発揮. -65 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲
RoHS指令(10物質対応)対応