TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 端子 .062 Commercialシリーズ オス 圧着
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
47354984
品番
794017-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
仕様
オス・メス:オス
併用可能製品:.062商用コネクタハウジング
シリーズ:.062 Commercial
最小ワイヤサイズmm2:0.2mm2
端子方法:圧着
コンタクトめっき:錫
最大ワイヤサイズAWG:18AWG
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+105℃
1.57 mm径ピン及びソケットコンタクト. TE Connectivityの1.57 mm径ピン及びソケットハウジング用コンタクトです。
RoHS指令(10物質対応)
対応