仕様
オス・メス:メス
併用可能製品:AMP MCP 1.5Kコネクタハウジング
シリーズ:AMP MCP 1.5K
最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2
端子方法:圧着
コンタクトめっき:錫
コンタクト材質:銅, ニッケル, ケイ素合金
TE Connectivity MCP 1.5Kレセプタクルタイマコンタクト、単極ワイヤシールシステム(SWS)搭載. 単極ワイヤシールシステム(SWS)付きのMCP 1.5Kレセプタクルタイマコンタクトは、銅合金製で、スチールトップスプリングを備えています。これらのMCP 1.5Kレセプタクルコンタクトは、6 Nのかん合 / 挿抜力、1.50 x 0.60 mmのかん合部で、0.5 → 1.0 mm 2 のワイヤサイズに対応しています。例外として、品番 ; 726-8938 726-8938 は、>1.0 → 1.5 mm 2 のワイヤサイズに対応しています。これらのMCP 1.5Kレセプタクルコンタクトは、ヘビーデューティシールドコネクタシリーズ(HDSCS)コネクタシステムでも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応